カテゴリ

  • バッテリー・電装(14)
  • カー用品(3)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • コーセル(129)
  • omron(オムロン)(463)
  • TDKラムダ(72)
  • フエニックス・コンタクト(98)
  • 共立電子産業(9)
  • ENG(2)
  • ユニファイブ(1)
  • ダイヤトレンド(7)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • ハヤノ産業(16)
  • SMC(4,334)
  • TRACO POWER(602)
  • 渡辺電機工業(344)
  • azbil(旧:山武)(290)
  • RS PRO(288)
  • スリーピース(220)
  • シュナイダーエレクトリック(210)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(177)
  • EBM PAPST(150)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v 電源」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付 モノタロウメスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下取扱説明書(0.7MB)
3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24Vモノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1個
取扱停止中
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)取扱説明書(0.6MB)入力電源(V)DC24
カーチャージャー USB 2ポート モノタロウカーチャージャー USB 2ポートモノタロウ(33件のレビュー)
579税込637特価
1個
取扱停止中
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に入力電圧(V)DC12・DC24シルバー材質ABS、アルミ寸法(mm)Φ26×70定格電流(A)1A、2.4A出力電圧(V)DC5最大電流(A)2.4A取扱説明書(4.1MB)
シガーソケット 延長ケーブル 2.8m モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8mモノタロウ(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
取扱停止中
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして長さ(m)2.8電圧(V)DC12/24最大電流(A)8
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(15件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
平型ヒューズ電源 モノタロウ平型ヒューズ電源モノタロウ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに取扱説明書(0.4MB)
低背ヒューズ電源 モノタロウ低背ヒューズ電源モノタロウ(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウミニ平型ヒューズ電源モノタロウ(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに取扱説明書(0.4MB)
シガープラグ コード付 モノタロウシガープラグ コード付モノタロウ(20件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。コード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABS外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
予約販売
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.6MB)
クワ型端子 キャップ付 モノタロウクワ型端子 キャップ付モノタロウ(64件のレビュー)
96税込106特価
1パック(6セット)ほか
取扱停止中
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用モノタロウ(107件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用モノタロウ(125件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ 電源取出し用モノタロウ(63件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
ギボシ端子 Y型 分岐用 モノタロウギボシ端子 Y型 分岐用モノタロウ(48件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC全長(mm)約80付属コード0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下使用可能電流(A)5
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(400件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)