カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(40)
- ARCOL(OHMITE)(66)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- CKD(173)
- GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(114)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(109)
- MURATA(村田製作所)(47)
- NACHI(不二越)(54)
- ODELIC(オーデリック)(50)
- omron(オムロン)(131)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- SMC(751)
- TDK(103)
- VISHAY(102)
- エスコ(57)
- ダイヤトレンド(53)
- 富士電機(83)
- 理研計器(267)
- ブランドをもっと見る
「e-3r」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
青色LEDライト 鈑金にも使えるタイプ
(4件のレビュー)取扱い終了青色LEDを利用してキズや歪みの確認は出来ます。板金加工や工業製品検査に必要なハンディライトです。用途製造ライン、板金加工、工事現場での点検作業に 車などのキズや歪みチェックに材質(本体)アルミニウム合金消費電力(W)3本体質量(g)115(電池含まず)全光束(Lm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×26×35光源LED波長(nm)465-485使用電池単4電池3個(電池別売)点灯方式白/青ズーム範囲109m耐水性IPX4光度(cd)4500連続点灯時間(時間)2