青色LEDライト 鈑金にも使えるタイプ
(4件のレビュー)青色LEDを利用してキズや歪みの確認は出来ます。板金加工や工業製品検査に必要なハンディライトです。
- 用途
- 製造ライン、板金加工、工事現場での点検作業に
車などのキズや歪みチェックに
- 材質(本体)
- アルミニウム合金
- 消費電力(W)
- 3
- 本体質量(g)
- 115(電池含まず)
- 全光束(Lm)
- 200
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 136×26×35
- 光源
- LED
- 波長(nm)
- 465-485
- 使用電池
- 単4電池3個(電池別売)
- 点灯方式
- 白/青
- ズーム範囲
- 109m
- 耐水性
- IPX4
- 光度(cd)
- 4500
- 連続点灯時間(時間)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※光を覗きこまないでください。※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73723405 | MB5F | 38574216 | BL8402 | ![]() | 車キズ歪み発見用青色LEDライト | EIGERTOOL(アイガーツール) | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | ナショナルブランドの類似品です |
商品レビュー
対象商品 : 73723405
2020-07-26
用途: 車買取時、査定に利用する目的。
自動車・二輪車・自転車関連業
実際使ってみると、使い方(歪に見かた)が、分かりません。使っていません。使い方のご教授お願いいたします。マニュアルが、あれば郵送で送ってください。メールでもOKです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
商品ページ内「取扱説明書」のURL先「https://jp.images-monotaro.com/etc/pdf/manual/73723405_manual_20180109.pdf」をご覧ください。
対象商品 : 73723405
2020-02-19
用途: 洗車傷確認
医療・福祉・介護関連業
自分の車がパールホワイトのせいもありますが、洗車傷程度はわたくしには見えませんでした。ちょっと残念だったです。
ライトとしての性能は十分、使いやすい物なので普通にワークライトとして使用します。
2人が参考にしています
対象商品 : 73723405
2018-06-15
用途: 電気配線工事
押しボタンスイッチが固めで押しずらいので改善が必要
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20



















