カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(5,748)
  • BIGM(丸山製作所)(849)
  • KITO(キトー)(657)
  • エスコ(506)
  • ダイヤトレンド(383)
  • omron(オムロン)(334)
  • ホンダ(234)
  • メディアカバーマーケット(233)
  • コイズミ照明(225)
  • CKD(200)
  • CF POSH(189)
  • 理研計器(179)
  • 徳武産業(177)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(158)
  • コクヨ(151)
  • サンワサプライ(135)
  • ミドリ安全(127)
  • TRUSCO(116)
  • コガネイ(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(162件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lmモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STPモノタロウ
439税込483
1本
当日出荷
ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
PVCコーン モノタロウPVCコーンモノタロウ
9,998税込10,998
1セット(5個)
当日出荷
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355高さ(mm)700
コンベックス ロック・カバー付 モノタロウコンベックス ロック・カバー付モノタロウ(341件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS/PVC仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット色(本体)黄色爪部0点補正移動爪
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用全長(mm)191材質合金鋼(刃部)質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
裸ブレード端子 モノタロウ裸ブレード端子モノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50