カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • つくし工房(65)
  • AWJ(45)
  • SAMTEC(42)
  • TRUSCO(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • UNION(ユニオン)(24)
  • エスコ(23)
  • コガネイ(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • 三桂製作所(18)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 大阪コネクター製造(17)
  • grunge(グランジ)(17)
  • イマオコーポレーション(15)
  • コクヨ(13)
  • ホンダ(13)
  • 水本機械製作所(12)
  • 岩田製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-101」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル モノタロウ棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックルモノタロウ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に間口(mm)1800ベルト色グレーサイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.0MB)
振り子式スプレー 透明 モノタロウ振り子式スプレー 透明モノタロウ(41件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(689件のレビュー)
339税込373
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(828件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)