電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
関連キーワード