カテゴリ
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(122)
- Qlight(103)
- オーハウス(48)
- 日東工業(45)
- CKD(43)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- イマオコーポレーション(37)
- omron(オムロン)(36)
- エスコ(32)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- ナカバヤシ(27)
- リゲッタ(25)
- THK(24)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- IDEC(和泉電気)(20)
- ブラストン(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g0220」の検索結果

コンベックス ロック・カバー付
(342件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
はさみ 剪定用
(273件のレビュー)¥509税込¥5601丁当日出荷枝の剪定作業に便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC全長(mm)約202質量(g)約220刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
プリンタラベル 屋外用
(50件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10枚)当日出荷耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)色ホワイト紙質PETフィルム(再生材)坪量(g/m2)220面付ノーカット片数10ラベル厚(mm)0.23余白なし入数10枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状四角
ビニールサンダル 婦人用 抗菌
(5件のレビュー)¥679税込¥7471足当日出荷抗菌加工の衛生的なサンダルです。 婦人向けの小さ目サイズになります。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。用途屋内外で。材質塩化ビニール色パープルタイプ抗菌衛生サンダル
パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
パーツキャリーボックス
(35件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。材質PP幅(mm)275色ブルー高さ(mm)80質量(g)220奥行(mm)275
角当て
(37件のレビュー)¥719税込¥7911セット(2個)当日出荷梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
ハンディークランプ 伸縮式
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維質量(g)220種類スプリングクランプ高さH(mm)23最大口開き(mm)50~150奥行D(mm)110