カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(436)
  • エスコ(142)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(133)
  • TRUSCO(126)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • スバル(84)
  • ユニット(79)
  • イマオコーポレーション(72)
  • 福井クラフト(65)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • ホンダ(55)
  • メイワパックス(55)
  • エスアンドエスサイクル(47)
  • RS PRO(42)
  • トヨタ(34)
  • KTC(32)
  • TAKIGEN(タキゲン)(32)
  • コーセル(31)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g170」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー(JIS) モノタロウ強力ニッパー(JIS)モノタロウ(138件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
精密ドライバー セット 11本 モノタロウ精密ドライバー セット 11本モノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット(11本)
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウウォータータンク 折りたたみ式モノタロウ(57件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ扁平缶 片口 取手ノズル付モノタロウ(29件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。口内径(Φmm)31.6材質高密度ポリエチレン目盛なし口数片口ノズルありコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
麻ひも モノタロウ麻ひもモノタロウ(49件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。 天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。
用途一般梱包や植物の誘引結束に。
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(97件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
こて台 モノタロウこて台モノタロウ(125件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用モノタロウ
559税込615
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
ロングノーズバイスプライヤー モノタロウロングノーズバイスプライヤーモノタロウ(32件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカーサビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式モノタロウ(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素取扱説明書(8.6MB)アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
誘導用 ライト マグネット付 モノタロウ誘導用 ライト マグネット付モノタロウ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)300電池寿命(時間)約45材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200