カテゴリ

  • マスク(5)
    • 吸収缶(1)
    • 面体 防毒マスク(4)
  • 自動車補修部品(1)
    • エンジンルーム内ラジエーターキャップ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三光化学工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • SMC(17)
  • サン電子(15)
  • 渡辺電機工業(14)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
  • エスコ(10)
  • MIWA(8)
  • 美和ロック(7)
  • スズキ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • D'Addario(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • M5Stack(4)
  • 未来工業(3)
  • フナソー(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
対象ガス
  • 有機ガス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g36-03」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03 モノタロウ

    吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    防じんフィルタを内蔵せず、有機ガスの除去能力を重視した高容量タイプです。 破過時間210分以上(試験ガス:シクロヘキサン)の持続性を備えています。 フィルタがない構造のため通気抵抗が低く、装着時のフィットチェック(密着確認)が行いやすい設計を採用しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途溶剤の拭き取り、接着剤の使用、薬品の詰め替えなど、ミストを伴わない環境での作業。区分-ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間210分国家検定合格番号第TN620号
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。 吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。 また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN624号排気抵抗(Pa)26(実測平均値)材質(面体)シリコン適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH316

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    2缶式の「スカイマスクII」は、1缶式のタイプと比較して使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、圧倒的に快適な作業が行えます。面体には肌当たりの良いエラストマー素材を採用し、確かなフィット感を確保しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用しているため、装着時の安定感が高く、重さを感じにくい設計になっています。 吸収缶を2個装着することで呼吸の負担を大幅に軽減できるため、長時間の塗装作業や、呼吸の楽さを最優先したいハードな現場に最適な一台です。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途長時間の塗装作業、高濃度の溶剤使用、呼吸の負担を抑えたい現場作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ吸気抵抗(Pa)5(実測平均値)国家検定合格番号第TN623号排気抵抗(Pa)35(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数2商品タイプ面体