作業着用洗剤 粉末タイプ
(8件のレビュー)当日出荷
作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。
さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (約スプーン0.9杯)
45L…60g (約スプーン1.2杯)
55L…73g (約スプーン1.5杯)
65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用