カテゴリ
- 測定用品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(357)
- TRUSCO(316)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- ホンダ(241)
- ハンマーキャスター(140)
- コガネイ(139)
- ダイヤトレンド(138)
- イマオコーポレーション(137)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- CKD(118)
- ニッセイ(109)
- エスコ(105)
- PROST's(100)
- ELPA(88)
- ユーエイキャスター(81)
- C’ultiva(カルティバ)(80)
- 三桂製作所(75)
- HEIKO(75)
- ナベヤ(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g50」の検索結果

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック
(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(5本)当日出荷梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙色茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック
(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781パック(5本)当日出荷紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。用途梱包・包装・緩衝材として仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙+PEクロス(4×3)色茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1缶(50g×160個)ほか当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
ガラスうろこ取りクリーナー
(887件のレビュー)¥639税込¥7031袋(50g)当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
巻き段ボール
(84件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(55件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2切替方式専用ボタン電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)消費電力6mA / 3V接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式
角底紙袋
(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100枚)当日出荷商品の包装や小分けに便利な紙袋です。 持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。 シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。用途包装やギフト用に。 小分け用に。 商品の持ち運び用に。色茶無地
落下防止ゴムバンド 棚用
(43件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6
金具 ロープ止め用 丸型
(142件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
アルコールチェッカー
(41件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
(55件のレビュー)¥419税込¥4611パック(5枚)当日出荷使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色黒使用の目安約3年質量(g/枚)約50
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(31件のレビュー)¥598税込¥6581個(50g)当日出荷Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
点検鏡
(27件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に材質(ミラー)ガラスミラー形状丸型
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年
(20件のレビュー)¥359税込¥3951パック(5枚)当日出荷使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。用途災害対策の備品として 中期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色白使用の目安約2年質量(g/枚)約50
オイラー 横型ノズル
(23件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
食品油吸着シート グリストラップ用
(16件のレビュー)¥1,089~税込¥1,198~1袋(5枚)ほか当日出荷浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン質量(g)50/枚吸着量1300mL
フォルダー 個別タイプ
(56件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310坪量(g/m2)270質量(g/枚)50
ルーペ LEDライト付
(57件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷LEDライト付で、明るく見える。用途測定や点検等付属品ポーチ付仕様LEDライト付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
ぞうきんウエス ミックス品
(24件のレビュー)¥699税込¥7691パック(1kg)当日出荷製造過程で汚れ、ほつれ、穴が開いている等の理由で正規品として販売できなかった分をB級品のウエスとして販売しています。用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。材質綿、ポリエステル他寸法(mm)約200×300質量(g/枚)約28~50繰り返し・詰め替え対応
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
板ラチェットドライバー
(47件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
スピードアダプタ
(95件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(47件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)22質量(g)50奥行(mm)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×90×22仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り4枚有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)16
ラミネート紙 包装用
(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6色茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
粘着マット フレームセット
¥4,998税込¥5,4981セット欠品中粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5色マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
シリコンミトン ハーフ
(15件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコン色レッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230