カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AZ(エーゼット)(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ELPA(1)
- HKS(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PedalboxPro(1)
- RG(レーシングギア)(2)
- SMC(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- サーモジン(1)
- ディーキャトロ(D-CUATRO)(1)
- ナンシン(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 信越化学工業(1)
- 谷沢製作所(1)
「gr-s-050」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1147件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
シリコーングリースM 高温用
(226件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(85g)当日出荷電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン色半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用