「gsユアサ dba-7」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

関連カテゴリ