カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ニッサン(2,381)
- ホンダ(808)
- SMC(407)
- 三菱電機(146)
- HJC(エッチジェイシー)(120)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(103)
- エスコ(79)
- KITO(キトー)(57)
- リスパック(55)
- MAZDA(マツダ)(55)
- ミツビシ(45)
- TAKEGAWA(武川)(44)
- TRUSCO(42)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
- スズキ(28)
- CKD(27)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- ユニセイキ(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- ブランドをもっと見る
「hj」の検索結果

アーク溶接棒 軟鋼用
(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(2.5kg)ほか当日出荷ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用