カテゴリ
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(12)
- サミニ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- 象印チェンブロック(3)
「hto13」の検索結果
特価
関連キーワード

ブレーキパッド NAO材
(1156件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ
¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷本体にアルミボディを採用しており、軽量、小型で持ち運びに便利です。 耐久性抜群な本体部分は密閉型で内部の部品を保護しており、安定性と耐久性に優れています。 ハンドチェーンホイールは360度の全方向で操作ができ、狭いスペースや吊り上げ時に、角度を変え作業することが可能です。用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。材質(本体)アルミ合金揚程(m)2.5寸法K(mm)23掛数(本)1ロードチェーン等級800N/mm2(等級8・等級T)材質(チェーン)ロードチェーン:合金鋼ハンドチェーン:炭素鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら