カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 雅(492)
- RS PRO(465)
- Panasonic(パナソニック)(418)
- MAZDA(マツダ)(256)
- SK(新潟精機)(249)
- トヨタ(237)
- エレコム(159)
- ホンダ(113)
- ナブテスコサービス(97)
- SMC(96)
- メディアカバーマーケット(96)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- AMPHENOL(75)
- 赤松電機製作所(71)
- 三菱ふそう(67)
- 三菱電機(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
- エスコ(54)
- 三菱マテリアル(53)
- ブランドをもっと見る
「hv」の検索結果

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(38件のレビュー)¥668~税込¥735~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
HVLP電動スプレーガン
(64件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
絶縁工具セット
¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容・ラチェットレンチ:9.5sq・エクステンションバー:9.5sq 116mm ・T型ハンドル:9.5sq・9.5sq ソケット:8、10、12、14、17、19mm・ケーブルナイフ・プライヤー・ニッパー・ドライバー:+PH1×100mm、+PH2×100mm、-SL0.8×4.0×100mm、-SL1.0×5.5×125mm・片口スパナ::8、10、12、14、17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ワイヤーストリッパー
(68件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。全長(mm)160質量(g)360
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
(32件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(4kg)当日出荷国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
セラミックゲージブロック
(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品フタ販売区分業務用
補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ販売区分業務用
補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。販売区分業務用