3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

リークチェック モノタロウ 動画あり
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)