着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質PP製
使用温度範囲(℃)0~+60
ねじの種類Rc
定格圧力(MPa)0.5
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
材質PP製
定格圧力(MPa)0.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)0~+60
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質ステンレス(SCS14A相当)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
材質ステンレス(SCS14A相当)
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)-20~+80
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格圧力(MPa)1.8
流体液体・気体・粉粒体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
材質ステンレス(SCS14A相当)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
流体液体・気体・粉粒体
材質ステンレス(SCS14A相当)
使用温度範囲(℃)-20~+80
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格圧力(MPa)1.8
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類R
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
流体液体・気体・粉粒体
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体空気
相手側取付サイズPT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
関連キーワード