ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)65×168×55
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源可視赤色光632nmLED
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)DC5±5%
読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%