11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764 取扱説明書(6.0MB)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 種別ベルト荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ給油式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 ベースフランジ 材質(本体)SUS304 タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)