カテゴリ
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
ブランド
- モノタロウ
- 尾崎亀商店(216)
- 小林総研(4)
- IKO(日本トムソン)(7,896)
- 工進(5,668)
- コクヨ(3,846)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,736)
- HEIKO(1,411)
- HAKKO(白光)(1,329)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,255)
- KOA(1,051)
- DAIKO(大光電機)(969)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(817)
- Kenko(ケンコートキナー)(790)
- KUKKO(クッコ)(702)
- Nikon(ニコン)(700)
- 修理(410)
- KOTO(408)
- KOITO(小糸製作所)(381)
- EIKO(栄工舎)(371)
- ブランドをもっと見る
「ko」の検索結果

クリップボード PP製
¥109税込¥1201枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)1.4
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
クリップボード 発泡PP製
¥219税込¥2411枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)2.8
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(57件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーバーソーブレード
(133件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用