カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • PITWORK(日産)(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • アズワン(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 古河薬品工業(1)
  • FALCON(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • ジョイフル(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • TRACERLINE(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 18l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1309件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(492件のレビュー)
849税込934
1本(2L)ほか
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
LLC(クーラント)カテゴリ