カテゴリ

  • 家電(2)
    • ボタン電池(2)
  • 測定用品(10)
  • 防犯用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
  • LR41(1)
  • LR44(1)
  • LR1130(1)
  • SR44(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マクセル(1)
  • ELPA(5)
  • ルミカ(1)
  • 東芝(3)
  • FDK(3)
  • 三菱電機(1)
  • オーム電機(8)
  • エスコ(10)
  • シンワ測定(6)
  • マルチ計測器(25)
  • 長谷川電機工業(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
  • ケニス(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • カシオ計算機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr-44」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(134件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(329件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル温度計 ペン型 モノタロウデジタル温度計 ペン型モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
ストップウォッチ モノタロウストップウォッチモノタロウ(27件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
扉アラーム 開放検知型 モノタロウ扉アラーム 開放検知型モノタロウ(19件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に音量(dB)約105付属品両面テープホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式取扱説明書(5.0MB)
ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウピックアップツール 爪式 LED+マグネット付モノタロウ(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウデジタルデプスゲージ HOLD機能付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ防犯アラーム ストラップ付モノタロウ(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に音量(dB)(アラーム)約105材質ABSホワイト質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
デジタル水分計 木材用 モノタロウデジタル水分計 木材用モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下取扱説明書(1.4MB)使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)
デジタルシクネスゲージ モノタロウデジタルシクネスゲージモノタロウ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
セキュリティロック アラーム付き モノタロウセキュリティロック アラーム付きモノタロウ(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10取扱説明書(0.4MB)
関連キーワード
ar-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar-4