カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(665)
  • omron(オムロン)(149)
  • ダイヤトレンド(110)
  • TRUSCO(81)
  • 日動工業(72)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • 三木プーリ(52)
  • エスコ(40)
  • 富士電機(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • オザック精工(35)
  • イマオコーポレーション(34)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 十川ゴム(25)
  • ホンダ(25)
  • SecuSTATION(22)
  • コガネイ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 65」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(141件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
デジタルマルチメータ モノタロウデジタルマルチメータモノタロウ(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750取扱説明書(2.3MB)
天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ天然ゴムシート粘着テープ付モノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
反射テープ トラ柄 モノタロウ反射テープ トラ柄モノタロウ(51件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示にトラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
エアーホース PVC製 モノタロウエアーホース PVC製モノタロウ(81件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(52件のレビュー)
679税込747
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ500Kモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83