カテゴリ
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(715)
- 大阪魂(342)
- エスコ(135)
- RS PRO(135)
- SICK(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- SHIMANO(シマノ)(59)
- Hirschmann Test & Measurement(57)
- ユーエイキャスター(53)
- 千代田通商(42)
- Festo(35)
- アズワン(27)
- フエニックス・コンタクト(27)
- サンドビック(26)
- コノエ(24)
- KEMET(24)
- CKD(23)
- 協和[機構部品](21)
- ブランドをもっと見る
「m12*100」の検索結果
特価

ブレードホース
(133件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ブースターケーブル
(612件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用色透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体水タイプカセ巻
バッグシーラー
(78件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質鉄幅(mm)219高さ(mm)152奥行(mm)73.3
ギヤープーラー 3サイズ セット
(68件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3台)当日出荷材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
バッグシーラー SUS430
(40件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質SUS430幅(mm)218高さ(mm)151奥行(mm)74