「m130」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。
材質超硬
刃数2枚刃
ねじれ角30θ
表面処理AlCrNコーティング
関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G
付属品なし
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)90×90×120
質量(g)103(電池含まず)
全光束(Lm)強:250/弱:65
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:250/弱:65
照射距離(m)約130
連続点灯時間(時間)強:8/弱:32
最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに
刃長(mm)25
刃幅(mm)6.5(中心部)
ワイヤー長(mm)200
本体サイズ(mm)125×Φ25
ハンドル寸法(mm)75×Φ18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード