カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,858)
  • 大阪魂(917)
  • BIGM(丸山製作所)(732)
  • RS PRO(525)
  • AMPHENOL(355)
  • エスコ(337)
  • ダイヤトレンド(172)
  • YAMAHA(ヤマハ)(150)
  • Lumberg Automation(150)
  • SUS(エスユーエス)(147)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • omron(オムロン)(130)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
  • CKD(99)
  • SICK(97)
  • TRUSCO(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • StarTech.com(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×8」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ 真鍮製 モノタロウ

    サイレンサ 真鍮製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150販売区分業務用
  • 角当て モノタロウ

    角当て

    モノタロウ(37件のレビュー)
    719税込791
    1セット(2個)
    当日出荷
    梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
    材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
  • エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウ

    エアーチッパー 軽量タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ですので、作業性に優れています。
    用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 モノタロウ

    サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用

    モノタロウ
    369税込406特価
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
    用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
  • カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 モノタロウ

    カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    149税込164特価
    1セット(2個)
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
    用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
  • 段差プレート 樹脂製 モノタロウ

    段差プレート 樹脂製

    モノタロウ(242件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
    用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)
  • ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ

    ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
    用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
  • 床下点検口 モノタロウ

    床下点検口

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
    材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
  • ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(29件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ

    ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
    用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ

    LEDチューブライト ソーラー式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(2本)
    当日出荷
    ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
  • 段差プレート コーナー用 モノタロウ

    段差プレート コーナー用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
    用途段差プレートのコーナー(角)用としてタイプコーナー付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
  • 関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ

    関数 電卓 簡易タイプ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • サイクルスタンド スチール製 モノタロウ

    サイクルスタンド スチール製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
    用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)収納可能質量(kg)35以下(目安)
  • ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウ

    ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪

    モノタロウ(17件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
    用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
  • 交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ

    交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
  • 中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
  • ボールベアリングプーラー モノタロウ

    ボールベアリングプーラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
    用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用