カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(1,116)
- 大阪魂(1,017)
- BIGM(丸山製作所)(940)
- SMC(714)
- RS PRO(230)
- エスコ(186)
- MAZDA(マツダ)(176)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- YAMAHA(ヤマハ)(121)
- HARWIN(114)
- tantore(101)
- 三ツ星ベルト(96)
- ParkerTAIYO(93)
- 岩田製作所(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- 未来工業(81)
- ヤガミ(68)
- SAMTEC(68)
- 椿本チエイン(65)
- ブランドをもっと見る
「m28」の検索結果
特価

サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
角当て
(37件のレビュー)¥719税込¥7911セット(2個)当日出荷梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
エアーチッパー 軽量タイプ
(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷小型・軽量ですので、作業性に優れています。用途錆び落とし、塗料落とし付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4800使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用
¥369税込¥4061個当日出荷マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用
(1件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品適合M280K-MUJ6用
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
フラットチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)11X116質量(g)82シャンク形状丸型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)10.9X116質量(g)80.5シャンク形状丸型販売区分業務用