カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(192)
- 大阪魂(2,616)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- Modes(7)
- SMC(4,026)
- RS PRO(369)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
- 廣杉計器(199)
- 三木プーリ(175)
- TRUSCO(164)
- omron(オムロン)(102)
- オザック精工(101)
- Igus(イグス)(96)
- SICK(88)
- ブロードウォッチ(79)
- 日産ネジ(75)
- TELEMECANIQUE SENSORS(72)
- アサ電子工業(66)
- EBM PAPST(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3 12mm」の検索結果

ブレードホース
(136件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(3m)当日出荷労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
トラックシート エステル帆布 平張り用
(360件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
チューブ 散水用
(75件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)
ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
エアホース 筋入ゴム製
¥1,198税込¥1,3181本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)取付方式ビス止め仕上ヘアーライン
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
コンテナシート ゴムロープ付
¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷産業廃棄物などを入れるアームロールコンテナをカバーするためのシート。帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。用途コンテナのカバーに付属品輪状ゴムロープ30本(幅10mm×折径700-900mm)種別平張り材質エステル帆布(ポリエステル+塩ビコーティング)厚さ(mm)約0.5質量(kg)約8.7色グリーン長さ(m)4.5規格3.0m×4.5mハトメ数30ハトメピッチ(mm)500適合車4tコンテナ用目付(g/m2)595材質(ハトメ)真鍮幅(m)3ハトメ内径(Φmm)12
ローラーチェーン 2列
¥3,998税込¥4,3981本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気
¥17,980税込¥19,7781個当日出荷作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用