カテゴリ
切削工具
(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(4)
科学研究・開発用品
(2)
FA担当者のオススメ新商品
(2)
作業工具
(2)
保管用品
(1)
梱包用品
(1)
メカニカル部品
(1)
日用品
(1)
測量用品(土木/建設)
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
大阪魂
(2,333)
BIGM(丸山製作所)
(656)
NBK(鍋屋バイテック会社)
(245)
エスコ
(231)
プロトブレンボ
(181)
PISCO(ピスコ)
(115)
CKD
(103)
SUS(エスユーエス)
(82)
TRUSCO
(76)
ケルヒャー
(73)
三興マテリアルサプライ
(72)
コガネイ
(63)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(59)
LAMP(スガツネ工業)
(57)
HiKOKI(ハイコーキ)
(57)
StarTech.com
(55)
OHSATO(大里)
(49)
WPH
(49)
日産ネジ
(44)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(14)
以上
(16)
以上
(17)
以上
(17)
価格
1,500円以下
(8)
1,500-10,000円
(8)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
定期注文可能な商品に絞り込む
(1)
工具の通販モノタロウ
モノタロウ
"m4×10"
「m4×10」の検索結果
関連キーワード
m4×10 六角
m4×10 トラス頭小ねじ
m4×15
17
件中 1~17件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削工具
(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(4)
科学研究・開発用品
(2)
FA担当者のオススメ新商品
(2)
作業工具
(2)
保管用品
(1)
梱包用品
(1)
メカニカル部品
(1)
日用品
(1)
測量用品(土木/建設)
(1)
ブランド:
モノタロウ
すべて解除
タオルハンガー スタンド式
(13件のレビュー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
1個
当日出荷
二本のパイプで支えていますので、濡れたタオルでも安定して干すことができます。
用途
室内でのタオル干しに
材質
パイプ部:ステンレスパイプ、樹脂部:ABS
寸法(mm)
幅580、奥行315、高さ670
色
樹脂部:白
質量(g)
約900
取扱説明書
(0.9MB)
バスケットへ
ロープ PV 3打ち
(7件のレビュー)
¥
389
税込
¥
428
1袋
当日出荷
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途
荷役、軽包装、資材の固定などに。
バリエーション一覧へ(11)
ウレタンベルト オレンジ
(154件のレビュー)
¥
999
税込
¥
1,099
1本
当日出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途
コンベアーなどの動力伝達に
材質
ウレタンエラストマー
色
オレンジ
ベルト長さ(m)
10
硬度
92
バリエーション一覧へ(8)
ハンドタップ・下穴ドリルセット
(2件のレビュー)
¥
4,298
税込
¥
4,728
1セット(15点)
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途
一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
セット内容
タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個
材質
タップ:HSS、ドリル:HSS
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
151×111×35
バスケットへ
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)
¥
2,798
税込
¥
3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
バスケットへ
シリコンチューブ
(703件のレビュー)
¥
789~
税込
¥
868~
1巻(10m)
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途
一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バリエーション一覧へ(30)
ハンドナッター 両手式
(88件のレビュー)
¥
4,998
税込
¥
5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途
アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲
アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
1152
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.2MB)
バスケットへ
フライス用チップ SDKN
(23件のレビュー)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質
MNP40(サーメット)
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
被削材
P(鋼)
対応材質
タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
バスケットへ
ナイロンチューブ
(12件のレビュー)
¥
149~
税込
¥
164~
特価
1巻
当日出荷
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途
エア配管に。
使用流体
圧縮空気
材質
ナイロン
特性
耐圧
使用温度範囲(℃)
-10~70
バリエーション一覧へ(22)
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)
¥
16,980
税込
¥
18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途
めねじ・おねじ加工に。
セット内容
ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズ
M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズ
Φ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
バスケットへ
ポリウレタンチューブ
(67件のレビュー)
¥
329~
税込
¥
362~
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途
一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
バリエーション一覧へ(49)
ブレードホース
(126件のレビュー)
¥
819
税込
¥
901
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途
工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
バリエーション一覧へ(133)
ワンタッチ継手 エルボ
(54件のレビュー)
¥
1,898
税込
¥
2,088
1袋(10個)
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途
直角方向の配管に。
流体
エアー
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
バリエーション一覧へ(41)
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
1個
当日出荷
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品
ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合
MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)
2
タイプ
プレート式
適応
キャスター:車輪Φ130、Φ150
バスケットへ
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1セット(20点)
ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途
一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
バリエーション一覧へ(2)
チューブ PTFE製
(76件のレビュー)
¥
4,698
税込
¥
5,168
1巻(10m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途
一般工業用向け
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
最高使用温度(℃)
260°
バリエーション一覧へ(15)
ウォーキングメジャー
(83件のレビュー)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1台
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
バスケットへ
関連キーワード
m4×10 六角
m4×10 トラス頭小ねじ
m4×15
m4×8
m4 ナット
で検索
関連カテゴリ
タップ・ダイス
ホース
洗濯用品
ロープ、ヒモ
おすすめ人気ランキング
アルミ板10×100×100
1010j
1100×1100×150