カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,836)
- ホンダ(256)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- KITO(キトー)(172)
- RS PRO(164)
- CKD(112)
- メディアカバーマーケット(94)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Festo(78)
- エスコ(65)
- IDEC(和泉電気)(59)
- ニッサン(58)
- omron(オムロン)(53)
- Lumberg Automation(50)
- M5Stack(49)
- コガネイ(46)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- ブランドをもっと見る
「m5b」の検索結果
特価

スピードコントローラー メーターイン
(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷駆動機器の速度制御弁です用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150