カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,495)
  • 大阪魂(1,107)
  • BIGM(丸山製作所)(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
  • エスコ(107)
  • RS PRO(106)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • TRUSCO(48)
  • OHSATO(大里)(34)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • 日産ネジ(30)
  • タンガロイ(28)
  • Festo(28)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • ワルター(19)
  • 三星産業貿易(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×40」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1127件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
キャスター サービスクリーパー用 モノタロウキャスター サービスクリーパー用モノタロウ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(45件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4kg)
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
下方圧え型トグルクランプ100K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ100Kモノタロウ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])1.0[100]付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72
押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ押し引き兼用トグルクランプモノタロウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC