カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(1,964)
  • エスコ(182)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • ハリケーン(2)
  • TRUSCO(105)
  • RS PRO(282)
  • Modes(33)
  • 岩田製作所(92)
  • SMC(1,205)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(316)
  • オザック精工(184)
  • イマオコーポレーション(182)
  • KHK(小原歯車工業)(160)
  • 椿本チエイン(139)
  • MIYOSHI(小西製作所)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(77)
  • Optibelt(59)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (1)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M8(2)
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
電気亜鉛メッキ
長さ(mm)
  • 50(2)
50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40mm」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
159税込175
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(124件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(62件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
段差プレート 樹脂製 モノタロウ段差プレート 樹脂製モノタロウ(240件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防振ゴム モノタロウ防振ゴムモノタロウ(228件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入りモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用 モノタロウボルトキャップ ナイロン製 折屋根用モノタロウ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(150個)
当日出荷
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途折板屋根用材質6ナイロングレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C
押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ押し引き兼用トグルクランプモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC