6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷