カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
  • Wera(13)
  • 東亜DKK(9)
  • TRUSCO(7)
  • FACOM(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • JTC(6)
  • SUPER B(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • RS PRO(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 日東工器(2)
  • ハゼット(2)
  • felo(フェロ)(2)
  • マーシャル(2)
  • StarTech.com(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm4-ph」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウドライバー・ビット セット 37pcsモノタロウ(58件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(37点)
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)