カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- カストロール(3)
- MOTUL(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- FALCON(1)
- 出光興産(1)
- NEEDS(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- RED LINE(1)
- JCD(1)
- Valvoline(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「motul gear」の検索結果

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
オイル処理ボックス
(3476件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物