カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KITO(キトー)(9)
- KSフィルター(2)
- KTC(2)
- KYOWA(協和製作所)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- サンドビック(1)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- ミツビシ(5)
- ミヤコ自動車(2)
- ヤンマー(1)
- 三菱電機(1)
- 二葉電機製作所(1)
- 協和[機構部品](6)
- ブランドをもっと見る
「mr-a012」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(135件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用