カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRIDON(4)
- JCS(2)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(2)
- LEAD(リード工業)(2)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- ナガイレーベン(1)
- グリコ(1)
- BREEZE(1)
- ツツミ工業(1)
「murray」の検索結果

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(258件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド ワイヤータイプ
(62件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ