カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(6,829)
  • ホンダ(727)
  • MAZDA(マツダ)(448)
  • 三木プーリ(378)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(252)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • RS PRO(208)
  • ParkerTAIYO(195)
  • CKD(190)
  • ニッサン(180)
  • Festo(178)
  • ニッセイ(118)
  • シグマ光機(112)
  • エスコ(97)
  • 東洋バルヴ(93)
  • トヨタ(92)
  • TRACO POWER(87)
  • 椿本チエイン(77)
  • イマオコーポレーション(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-40」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2807件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • バッグシーリングテープ モノタロウ

    バッグシーリングテープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    189税込208
    1巻ほか
    欠品中
    粘着面同士が付くため、食品や、ねじ・部品の小分け袋詰めのバッグシール包装に最適です。
    用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。テープ幅(mm)9基材PETテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)40
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(87件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース販売区分業務用
  • 結束固定ベース VHB粘着テープ付き モノタロウ

    結束固定ベース VHB粘着テープ付き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
    用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ販売区分業務用
  • ミニマグネットホルダ台 モノタロウ

    ミニマグネットホルダ台

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
  • マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベースミニ フレキシブルタイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
  • トルクドライバー 空転式 モノタロウ

    トルクドライバー 空転式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35
  • ミニマグネットベース モノタロウ

    ミニマグネットベース

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形
  • マットスイッチ モノタロウ

    マットスイッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
    用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。材質PVC(外皮)ライトグレー使用温度範囲(℃)10~40℃動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上接点最大許容電流(A)100mA接点最大許容電圧(V)30防水性密閉防滴構造(水没不可)耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ 数字表示式

    モノタロウ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向