カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • CKD(189)
  • MAZDA(マツダ)(364)
  • omron(オムロン)(71)
  • Panasonic(パナソニック)(281)
  • ParkerTAIYO(183)
  • RS PRO(76)
  • SMC(5,574)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(187)
  • TRUSCO(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(172)
  • イスカル(70)
  • イトーキ(226)
  • エスコ(83)
  • ニッサン(141)
  • ニッセイ(110)
  • 三木プーリ(424)
  • 三菱電機(63)
  • 東洋バルヴ(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年 モノタロウ

    土のう袋 UVタイプ 使用目安約2年

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1パック(5枚)
    当日出荷
    使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
    用途災害対策の備品として 中期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤寸法(mm)480×620色白使用の目安約2年質量(g/枚)約50
  • リキッドバッファーエアゾール モノタロウ

    リキッドバッファーエアゾール

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本(480mL)
    当日出荷
    微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
    用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5