電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード