カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • デジタルノギス(電子ノギス)(3)
    • 標準型ノギス(3)
  • 整備工具・収納(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • シンワ測定(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(562)
  • SK(新潟精機)(92)
  • SK11(5)
  • LIBRA(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • KANON(中村製作所)(111)
  • 松井精密(18)
  • ムラテックKDS(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • TESA[測定用品](58)
  • エスコ(37)
  • INSIZE(インサイズ)(19)
  • MTO(17)
  • JTC(14)
  • アズワン(12)
  • KTC(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(6)
  • 200~400未満(5)
  • 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(3)
  • 0.02(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(1)
デプスバー(有・無)
  • あり(3)
  • なし(1)
材質
  • カーボン(1)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(2)
カーボン・ステンレス・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nogisu」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(79件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
ミニノギス ステンレス製 モノタロウミニノギス ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
デジタルノギス サムローラー付用電池蓋 モノタロウデジタルノギス サムローラー付用電池蓋モノタロウ(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用電池の蓋です。
用途モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用専用部品適合注文コード70441657、70441666、70441675、70441684用材質ABS樹脂
ケガキゲージ 目盛付き モノタロウケガキゲージ 目盛付きモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)410器差(mm)0.05ベース寸法(mm)100
ダイヤルノギス モノタロウダイヤルノギスモノタロウ(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準ノギス 長尺タイプ モノタロウ標準ノギス 長尺タイプモノタロウ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径の測定に。測定範囲(mm)0~600寸法d(mm)24寸法a(mm)100最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.05寸法b(mm)46寸法c(mm)39関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチゲージ モノタロウプラスチゲージモノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30
デジタルノギス用電池蓋 モノタロウデジタルノギス用電池蓋モノタロウ(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
モノタロウ デジタルノギス用電池の蓋です。
用途モノタロウ デジタルノギス用専用部品適合注文コード70441273、70441289、70441298、70441307用材質ABS樹脂
ユニバーサルピッチゲージ モノタロウユニバーサルピッチゲージモノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トルクアングルゲージ モノタロウトルクアングルゲージモノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛ゲージ径(Φmm)68
キャンバーキャスターゲージ モノタロウキャンバーキャスターゲージモノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
用途車両のホイールアライメントチェックに材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)全長(mm)191測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)最小寸法(mm)78(最小測定値)測定精度(°)0.5取扱説明書(7.8MB)
noga特集
  • おすすめ人気ランキング
  • noga
  • isis