カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Noxudol(ノックスドール)(14)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 武蔵ホルト(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ユタカメイク(1)
- ENDOX(エンドックス)(1)
- BAN-ZI(1)
- ラプターライナー(1)
「noxudol 700」の検索結果
特価

サビ転換塗料
(609件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(200g)ほか当日出荷赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)