カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「noxudol」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 750 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    750 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(89件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    700 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(108件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)

    オートプラストーン

    Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    当日出荷
    厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドールUM-1600 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドールUM-1600

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール900

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
  • 1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)

    1Lカートリッジ専用ガン

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
    セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物
  • 300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 カラーレス エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • 300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 黒 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール700 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール700

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。 また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。 錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。
    用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級浸透性80mm危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
  • 延長ノズル(90cm) Noxudol(ノックスドール)

    延長ノズル(90cm)

    Noxudol(ノックスドール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    カートリッジガンの延長ノズルです。 浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。 ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
    寸法(cm)90危険物の類別非危険物
  • ノックスドール1100 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール1100

    Noxudol(ノックスドール)
    3,698税込4,068
    1本(1000mL)
    当日出荷
    水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
  • ノックスドール750 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール750

    Noxudol(ノックスドール)
    3,798税込4,178
    1本(1000mL)
    当日出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
    用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール300カラーレス Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300カラーレス

    Noxudol(ノックスドール)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300ブラック

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • 3100 刷毛塗り Noxudol(ノックスドール)

    3100 刷毛塗り

    Noxudol(ノックスドール)(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
    用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。ベージュ液性水性
  • アンダーコート 3100 Noxudol(ノックスドール)

    アンダーコート 3100

    Noxudol(ノックスドール)
    4,398税込4,838
    1缶
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
    危険物の類別非危険物
  • 攪拌棒 Noxudol(ノックスドール)

    攪拌棒

    Noxudol(ノックスドール)
    6,498税込7,148
    1缶
    3日以内出荷
    エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用
    仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
  • カーケア エンメイ 500mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    カーケア エンメイ 500mL エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1缶
    3日以内出荷
    アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
    仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級アズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
  • 750 HFエアゾール Noxudol(ノックスドール)

    750 HFエアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    カラーレスタイプの浸透性防錆剤。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途サイドメンバー、フレームの隙間や溶接部など、水分が溜まりやすく手の届かない空洞部に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レノックス ミリュー10 Noxudol(ノックスドール)

    レノックス ミリュー10

    Noxudol(ノックスドール)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    4日以内出荷
    油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー
    用途塗膜除去や機材清掃薄黄色液性水性危険物の類別非危険物
  • UM1600D HF Noxudol(ノックスドール)

    UM1600D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    アスファルトベースにファイバーを配合した超厚膜タイプ。防錆能力だけでなく、走行時のロードノイズを低減する防音効果も発揮。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF Noxudol(ノックスドール)

    900D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マカソール5 Noxudol(ノックスドール)

    マカソール5

    Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(600mL)
    5日以内出荷
    自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
  • エンメイ600 Noxudol(ノックスドール)

    エンメイ600

    Noxudol(ノックスドール)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
  • 900D HF エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900D HF エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 750HF Noxudol(ノックスドール)

    750HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    カラーレスタイプの浸透性防錆剤。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途サイドメンバー、フレームの隙間や溶接部など、水分が溜まりやすく手の届かない空洞部に最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    ZINK(ジンク) エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
    用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • ミリュー10 1L Noxudol(ノックスドール)

    ミリュー10 1L

    Noxudol(ノックスドール)
    2,698税込2,968
    1缶
    4日以内出荷
    弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去
    仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
  • レノックス コールドディグリーザ Noxudol(ノックスドール)

    レノックス コールドディグリーザ

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    欠品中
    油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー
    用途塗膜除去や機材清掃透明危険等級溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーコート 1100 Noxudol(ノックスドール)

    アンダーコート 1100

    Noxudol(ノックスドール)
    55,980税込61,578
    1缶
    5日以内出荷
    ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
    仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
  • アンダーコート 3101 20L Noxudol(ノックスドール)

    アンダーコート 3101 20L

    Noxudol(ノックスドール)
    64,980税込71,478
    1缶
    5日以内出荷
    ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
    仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
  • 3100刷毛塗り 黒 Noxudol(ノックスドール)

    3100刷毛塗り 黒

    Noxudol(ノックスドール)
    3,998税込4,398
    1個(1L)
    4日以内出荷
    商品名 ノックスドール3100刷毛塗り 黒
    用途特徴 ノックスドール3100は、防錆性と制振性の2つの機能をコンセプトに開発された、ポリマーベースの水性塗料です。自動車(アンダーフロア、車体鉄部、プラスチック部品)をはじめ、電車、船舶、建造物など幅広い構造物の防錆・制振用途にご使用いただけます。
  • 延長ロングノズル 90cm Noxudol(ノックスドール)

    延長ロングノズル 90cm

    Noxudol(ノックスドール)
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    カートリッジガンの延長ノズル 浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可 ロングノズルの先端で放射状に塗布可 カートリッジガン専用の延長ノズルです。
    仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可アズワン品番67-6435-70
  • エアレギュレーター Noxudol(ノックスドール)

    エアレギュレーター

    Noxudol(ノックスドール)
    7,798税込8,578
    1缶
    3日以内出荷
    1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
    仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
  • 1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)

    1Lカートリッジ専用ガン

    Noxudol(ノックスドール)
    17,980税込19,778
    1缶
    3日以内出荷
    ねじ込み式のノックスドール1L専用ガン エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
    仕様●供給エア圧を5kg/cm2前後の範囲内で使用。アズワン品番67-6435-69危険物の類別非危険物
  • 浸透性防錆剤 Noxudol(ノックスドール)

    浸透性防錆剤

    Noxudol(ノックスドール)
    51,980税込57,178
    1缶
    5日以内出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
    仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm危険等級アズワン品番67-6435-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性
  • 内部防錆ガン Noxudol(ノックスドール)

    内部防錆ガン

    Noxudol(ノックスドール)
    69,980税込76,978
    1缶
    5日以内出荷
    アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン 150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。 アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。 エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
    仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。アズワン品番67-6435-73危険物の類別非危険物
  • カーケア アクション4 200mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    カーケア アクション4 200mL エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    1,398税込1,538
    1缶
    10日以内出荷
    万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
    仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級アズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性