カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 黒田精工(1,512)
- メディアカバーマーケット(1,024)
- ホンダ(994)
- NSK(ナカニシ)(868)
- BOURNS(674)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- ジャストコーポレーション(582)
- EVANS(572)
- NS(日進工具)(548)
- Panasonic(パナソニック)(538)
- NSK(日本精工)(406)
- カツイチ(367)
- タンガロイ(361)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(303)
- SIEMENS(290)
- 扶桑精機(265)
- insta360(255)
- Gクラフト(251)
- 三菱電機(236)
- ブランドをもっと見る
「ns」の検索結果
特価

上皿はかり
(164件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
丸紐ネックストラップ
(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に材質ポリエステル質量(g)約10タイプネックストラップ耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
(8件のレビュー)¥719税込¥7911本(500mL)当日出荷食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
エギゾーストマフラーガスケット
(259件のレビュー)¥339税込¥3731セット(2個)当日出荷国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥439~税込¥483~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり