カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 安全用品(9)
  • 照明(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 伊東電機(1,058)
  • RS PRO(518)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • アズワン(223)
  • omron(オムロン)(186)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • サンワサプライ(165)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(150)
  • コガネイ(137)
  • エスコ(131)
  • エレコム(129)
  • オーム電機(126)
  • マリンテック(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(95)
  • BONOFFICE(94)
  • 長野計器(93)
  • ODELIC(オーデリック)(87)
  • サンワダイレクト(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on off on」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用モノタロウ(41件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウLEDチューブライト ソーラー式モノタロウ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(2本)
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ非常信号灯 懐中電灯付モノタロウ(178件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。種類非常信号灯(懐中電灯付)仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9取扱説明書(3.1MB)
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウデジタルはかり 電池式 5000gモノタロウ(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.3MB)計量皿形状ひょう量単位g
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用モノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4
LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプモノタロウ(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類LED材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 菱型 ソーラー式モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプモノタロウ(27件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用モノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウデジタルデプスゲージ HOLD機能付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
ミニマグネットベース モノタロウミニマグネットベースモノタロウ(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
ヘッドライト センサー付 モノタロウヘッドライト センサー付モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC24V専用モノタロウ(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ(30件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
虫回し モノタロウ虫回しモノタロウ(369件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
デジタルダイヤルゲージ モノタロウデジタルダイヤルゲージモノタロウ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)12.7全長(mm)120質量(g)110電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)取扱説明書(4.9MB)
ミニマグネットホルダ台 モノタロウミニマグネットホルダ台モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付きモノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類CREE XP-G3材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180取扱説明書(3.6MB)連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 モノタロウマグネットホルダー 溶接用 スイッチ付モノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に寸法(mm)140×88×28質量(g)678吸着力(N)360使用角度(°)45、90
LED方向指示シート 電池式 モノタロウLED方向指示シート 電池式モノタロウ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防犯用 ダミーカメラ ドーム型 モノタロウ防犯用 ダミーカメラ ドーム型モノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質ABS形状ドーム型質量(g)約110g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本使用場所屋内
OFFシール モノタロウOFFシールモノタロウ
459税込505
1パック(204片)
当日出荷
セール用のOFFシールです。 セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。 半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。 割引率変更予定品のセール時に。材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙)ラベルサイズ(mm)30×25
デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウデジタルはかり 電池式 2000gモノタロウ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000最小表示(g)0.5種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.3MB)計量皿形状ひょう量単位g
防塵防水デジタル温度計 モノタロウ防塵防水デジタル温度計モノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き(機能OFF可能) ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67取扱説明書(1.1MB)
LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウLEDチューブライト 乾電池式モノタロウ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
動力用押し釦開閉器 モノタロウ動力用押し釦開閉器モノタロウ(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ400Lmモノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ材質アルミ寸法(mm)Φ34.5×111全長(mm)111質量(g)94(電池含まず)全光束(Lm)強:400/弱:130保護等級IPX4光源LED使用電池単四電池×3(別売)落下距離(m)2光源色照射距離(m)50以上取扱説明書(0.7MB)点灯方法強-弱-OFF連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7
樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275取扱説明書(1.5MB)
樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2755件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト