2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩衝床養生シート モノタロウ 定期注文
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷