カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,086)
- ホンダ(1,018)
- YAMAHA(ヤマハ)(828)
- オカムラ(岡村製作所)(463)
- ニッサン(402)
- MAZDA(マツダ)(399)
- NAKANO(333)
- ナリカ(294)
- サカエ(211)
- KYOWA(協和製作所)(211)
- CKD(197)
- Panasonic(パナソニック)(180)
- TRUSCO(167)
- 三菱電機(164)
- 三木プーリ(155)
- 住友電工ハードメタル(154)
- Kawasaki(151)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(150)
- 大阪魂(144)
- ブランドをもっと見る
「p7」の検索結果

油吸着チューブ
(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか欠品中油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥9,498税込¥10,4481セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用
(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。用途平面研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用