各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。
オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ
正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工
強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48%
周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様
のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.4
取付両面テープ、またはタブシール
可視光線透過率(%)75
紫外線低減機能○
鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません
取扱説明書(3.5MB)
ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他角度調整5段階
材質(本体)ABS
規格A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
機能指紋付着防止・抗菌仕様
可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません
紫外線低減機能○
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
ブルーライトカット率約32%
反射防止〇
ブルーライトカット〇
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
質量(kg)1.57/枚
色透明
全光線透過率(%)70-80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード