カテゴリ
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コーセル(12)
- SMC(113)
- 東洋技研(2)
- CELDUC(2)
- LEMO(10)
- AWJ(229)
- メディアカバーマーケット(126)
- 京セラ(120)
- ホンダ(105)
- 大阪魂(96)
- TRUSCO(83)
- ピーシーエー(73)
- IDEC(和泉電気)(72)
- エレコム(69)
- 日東工器(66)
- NSP(59)
- ナイキ(52)
- SPARKFUN(52)
- ニューマシン(51)
- ブランドをもっと見る
「pca」の検索結果

ハンディペーパーカッター
(84件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ハンディペーパーカッター用替刃
(24件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃適合HPC-A4
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
通水洗車ブラシ PP 硬め
(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷固めの毛(PP製)になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
PP管理札(キータグ) リング付
¥2,998税込¥3,2981パック(100枚)当日出荷油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。 5色のラインナップで使い分けにも便利。 本体付属のリングに通すだけでカギなどが簡単に管理できます。用途車のキーなどの仕分けに材質PP厚さ(mm)0.9質量(g)約3.4/枚寸法(幅W×高さH)(mm)29x72リング内径(Φmm)17.7材質(リング)鉄(ニッケルメッキ)